{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubi | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Izvedba | A coarse | |
maksimalan broj okretaja | 23.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554068 100 | |
EAN / GTIN | 638060893005 | |
Broj proizvođača | 7100264090 |