{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ ploče | 125 mm | |
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Visina lamela | 20 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lamelni disk za poliranje |
Broj artikla | 566977 125 | |
EAN / GTIN | 4045197722416 |