Brusno runo, rola 1000

Artikl br.: 556090 1000
(5,89 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 600 - 1.000
Stupanj finoće vrlo fina
Struktura filca 1.000
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
širina valjka 100 mm
Duljina valjka 10 m
Izvedba S Ultra Fine
3M oznaka CF-RL
Boja siva
Vrsta proizvoda Valjak s brusnim listovima od filca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 556090 1000
EAN / GTIN 3134375238823
Broj proizvođača 07611

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

Prednost:

  • Prilagođava se obliku obratka.
  • Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
  • Ravnomjerna obrada.
  • Primjenjivo suho i mokro.
  • Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici.
Fino / vrlo fino: za čišćenje osjetljivih površina, za poboljšanje laganih ogrebotina na metalima. Pogodan također za fina / vrlo fina laganih matiranja na čelicima i nemetalima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi