{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | CA4515 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | STD | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 7 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,7 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 360 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250214 CA4515 | |
Broj proizvođača | TJH00702 |