{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 6 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Ukupna duljina L | 185 mm | |
Područje okretnog momenta | 1 Nm - 6 Nm | |
Težina | 190 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657320 6 | |
EAN / GTIN | 4562135128555 | |
Broj proizvođača | QSP6N4 |