Momentni ključ bez skale 420N Nm

Artikl br.: 657320 420N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 48,76 € kom.
  • 56,39 € kom.
  • 139,39 € kom.
  • 205,64 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 420 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Serija QSP
Ukupna duljina L 970 mm
Područje okretnog momenta 60 Nm - 420 Nm
Težina 3.100 g
Izlazni Četverokut 3/4 col
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
Spora kazaljka ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 900 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657320 420N
EAN / GTIN 4580135820620
Broj proizvođača QSP420N3

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.
S obrubljenom metalnom ručkom.
Fiksno ugrađena preklopna račna.

Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještenu vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu