Bravarski čekić SecuTec® sa zaštitnom čahurom drške 200 g

Artikl br.: 750115 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 200 g
Duljina drške 280 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750115 200
EAN / GTIN 4016671027945
Broj proizvođača 0001202-0200

Opis

Izvedba:

S drškom od orahovine ergonomskog oblika, lakirana.
Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
Sigurnosni čekićSecuTec® sa čeličnom zaštitom drške i vratom te osigurano vijkom PICARD (sile odvajanja tijela čekića višestruko nadmašuju vrijednosti DIN).

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 751680.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu