Produžetak, 3/8 cola potpuno izolirani 125 mm

Artikl br.: 637685 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Površina izolacija plastikom
s QuickRelease-om Ne
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 637681637689).