Produžetak, 1/2 cola „Wobble-Fix“ 75 mm

Artikl br.: 641129 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
969 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 75 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 641129 75
EAN / GTIN 4062406241124

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Zahvaljujući upuštenim i izbočenim četverokutnim dosjedima omogućeno je čvrsto povezivanje pogonskog i spojnog alata. Moguć kut zakretanja do 15° prema svakoj strani.
Produžetak u dva stupnja, može se odrediti uglavljivanjem.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglom; unutarnji četverokut prema DIN 3120-C 12,5 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.