Odvijač za Torx®, dugi s funkcijom držanja TX27

Artikl br.: 625590 TX27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 367 TORX® HF
Torx® profil TX27
Duljina cilindričnog dijela 300 mm
ukupna duljina 405 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625590 TX27
EAN / GTIN 4013288138392
Broj proizvođača 05028072001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina matirano kromirana, vrhovi kemijski poniklani. Konusni profil Torx®-HF pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke.