Tournevis pour Torx®, long avec fonction de blocage TX27

Réf.: 625590 TX27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX® HF
Profil Torx® TX27
Longueur lame 300 mm
Longueur totale 405 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625590 TX27
EAN / GTIN 4013288138392
Réf. fabricant 05028072001

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir pourvu d’un revêtement nickelé chimique. Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.