{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
za ⌀ vijka | 3,1−5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667697 2 | |
EAN / GTIN | 7610733252862 | |
Broj proizvođača | 8192.2-100 OR |