{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 210 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Udarna kapica | da | |
Aktivacijski imbus | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668320 2 | |
EAN / GTIN | 7610733286447 | |
Broj proizvođača | 8193.D 2-100 |