{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip | |
Tamaño de ranura en cruz | 2 | |
Para ⌀ de tornillos | 3,1 − 5,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 10 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Capuchón de golpe | sí | |
Hexágono de confirmación | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668320 2 | |
EAN / GTIN | 7610733286447 | |
Número del fabricante | 8193.D 2-100 |