{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 198 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal ručice | 2K | |
Površina | kromirani | |
Bočni prigon | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627446 6 | |
EAN / GTIN | 4013288207968 | |
Broj proizvođača | 05023347001 |