{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 137 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal ručice | 2K | |
Površina | kromirani | |
Bočni prigon | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627446 4 | |
EAN / GTIN | 4013288207883 | |
Broj proizvođača | 05023338001 |