Nastavci za odvijač Pozidriv, 1/4 cola 4

Artikl br.: 631633 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 4
Izlazni Četverokut 1/4 col
za ⌀ vijka 7,3 mm - 12,7 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 25 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631633 4
EAN / GTIN 4062406235109

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.