Nastavci za odvijač Pozidriv, 1/4 cola 3

Artikl br.: 631633 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 3
Izlazni Četverokut 1/4 col
za ⌀ vijka 5,3 mm - 7,2 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 25 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631633 3
EAN / GTIN 4062406235093

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.