6-kutni L odvijač, dugački prevučen prahom, broj odvijača: 1,5mm

Artikl br.: 627140 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,5 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 82×16 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina prevučen prahom
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Broj proizvođača 212.L 1,5 LG

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana. Bridovi su blago skošeni.

Prednost:

Brzo pronalaženje odgovarajućeg odvijača zahvaljujući upadnom kodu boje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu