Viljuškasti ključ s pužem 200 mm

Artikl br.: 814001 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.119 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
maksimalna širina ključa 24 mm
ukupna duljina 8 col
Položaj širine ključa 22 stupanj
Postupak izrade Kovano u ljevačkom kalupu i kaljeno
bez iskrenja Ne
Skaliranje Da
Navlaka za dršku Ne
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814001 200
EAN / GTIN 4062406072063

Opis

Izvedba:

Uski oblik s dvostrukim T-profilom. Položaj vilice 22°. Kovano u ljevačkom kalupu i kaljeno. Sa skalom na vilici.
Kromirani viljuškasti podesivi ključ.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu