{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 6 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Duljina ključa L | 167 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 11 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 12 mm | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197160911 |