IMPACT produžetak, 3/4 cola 330 mm

Artikl br.: 652400 330
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/4 col
ukupna duljina 330 mm
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 652400 330
EAN / GTIN 4045197215857

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.
Vanjski četverokut prema DIN 3121 F 20 s prolaznom rupom za zatik.
Unutarnji četverokut prema DIN 3121 G 20 s provrtom i utorom za sigurnosni prsten.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi