IMPACT nastavak za odvijače, 1/2 cola, za Torx® vijke TX50

Artikl br.: 651350 TX50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX50
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Duljina 55 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651350 TX50
EAN / GTIN 4045197215413

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi