{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 24,5 mm | |
Duljina | 32 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650130 17 | |
EAN / GTIN | 4991644318025 | |
Broj proizvođača | 13410M 17MM |