{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19,5 mm | |
Duljina | 32 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650130 13 | |
EAN / GTIN | 4991644317981 | |
Broj proizvođača | 13410M 13MM |