Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom 1/25 mm

Artikl br.: 675115 1/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,23 € / Piece
  • od 10 Piece
    1,03 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN ISO 1173
Veličina križnog proreza 1
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675115 1/25
EAN / GTIN 4062406118105

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
S torzijskom zonom, žilav i tvrd. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav.