{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac | |
Vanjska mjera duljina | 316 mm | |
Vanjska mjera širina | 270 mm | |
Vanjska mjera visina | 143 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 276 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 200 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 120 mm | |
Volumen | 6,6 l | |
Broj poklopaca | 2 | |
maksimalno punjenje | 15 kg | |
Težina | 1,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692930 2712 | |
EAN / GTIN | 8024482010779 | |
Broj proizvođača | 2712.B |