Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice. 160 mm

Artikl br.: 731752 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
za čelične žice za mekane materijale do ⌀ 5,3 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do ⌀ 4,4 mm
za čeličnu žicu do ⌀ 3 mm
Oštrica kaljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij elektročelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731752 160
EAN / GTIN 4003773084587
Broj proizvođača 71 31 160

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prijenosnom mehanizmu, veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).
Fosfatirane čeljusti, ručke prevučene plastikom, oštrice s otvorima.

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm2 vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.