Kompletan donji dio za ručne stege 200

Artikl br.: 860560 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek udubljenja 22×8,5 mm
Istovar 100 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860560 200
EAN / GTIN 4008158035017
Broj proizvođača 3101516

Opis

Odgovara:

Ručna stega br. 860500 sa steznim rasponom: 200 mm

Zamjenski dio:

Veličina 100 − 160 = zamjena zbog cijene nije ekonomična.