Izmjenjiva glava za krimpanje 2,5

Artikl br.: 729624 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za presjek vodova 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Vrsta proizvoda Hidraulični akumulatorski alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082

Opis

Izvedba:

  • Egzaktni zahvat krimpom postiže se linearnim hodom
  • Povećana raznovrsnost primjene uz reducirane troškove zahvaljujući sustavu brze zamjene bez uporabe alata
  • Zajamčeno ravnomjerno dobri rezultati zahvata krimpom prema DIN odn. EN normi postižu se tvornički justiranim izmjenjivim glavama i prisilnim zaporom integriranim u osnovnom alatu.
  • Kontinuirano ispravan dosjed kontakta u prihvatniku krimp kliješta zahvaljujući sigurnoj funkciji pozicioniranja kontakta
  • Idealno za rad na teško dostupnim mjestima zahvaljujući malom i za rukovanje spretnom obliku.

S izolacijskim zaustavljačem za sigurno pozicioniranje kontakta.

Upotreba:

Za obradu elektroničkih spojnica.

Odgovara:

Osnovni alat br. 729611.
Plosnati utikači i tuljci: F2,8, F4,8, F6,3 i F9,5; GHW Plosnati kontakti: AFK i AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 i ELO; Kostal: LKS 1,5 i SLK 2,8 kontakti.