Zupčane škare za kablove za čelično armirane kablove (SWA kabel) VDE-izolirano 315 mm

Artikl br.: 731260 315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet rezanja 380 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 45 mm
ukupna duljina 315 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Funkcija račne da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731260 315
EAN / GTIN 4003773078579
Broj proizvođača 95 36 315 A

Opis

Izvedba:

Rezanje uz precizno brušenje te induktivno pojačani rubovi oštrica.
Izolacija do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Upotreba:

Za rezanje čelično armiranih kabela (SWA kabel) radom jednom ili s obje ruke. Idealno za rad u skučenim prostorima.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Dodatni pribor:

Zamjenska rotacijska oštrica br. 731251.

Napomena:

Nije primjereno za rezanje ACSR kabela i žičane užadi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi