Izvedba:
Za upotrebu mehaničkih i digitalnih moment ključeva (ne HCT) i odvijača, podešavanje i provjeru okidanja, pokazivača, moment ključeva i odvijača u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega.
- Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom memorije.
- Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s vremenskom oznakom (uključujući datum i vrijeme) i 20 testnih slučaja koji se mogu konfigurirati.
- Načini rada: Kontinuirani prikaz (Track), Prepoznavanje pregiba (First-Peak) i Prikaz vršnih vrijednosti (Peak-Hold).
- Pričvršćivanje: Može se pričvrstiti na ravne površine (stol, zid itd.) pomoću 4 vijka (M10).
- 3 utora za sigurno spremanje adaptera (nastavci za povećanje).
- Izlaz podataka: Moguće preko USB-C. Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
- Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja kod testnih slučajeva. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri izvođenju nepravilnog testnog slučaja samo poslije unosa lozinke.
- Signali upozorenja: optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujalica). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Zvučne signale upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
- Stupanj zaštite IP40
- Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
- Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
- Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem i datumom posljednjeg kalibriranja. Sljedeći datum za kalibriranje može se postaviti na uređaj za ispitivanje okretnog momenta.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
Funkcija:
IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.
Točnost:
U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu: +/- 1 %.
Opseg isporuke:
USB-C podatkovni kabel (1,8 m), napajanje, adapter prema državi (vrsta A, C, G i I), potvrda o sukladnosti. U stabilnom plastičnom koferu.
Napomena:
Odgovarajući dodatni adapteri dostupni su pod br.
649550 i br.
650006.