{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.355 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ± 1 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Područje okretnog momenta | 135 Nm - 1.355 Nm | |
Duljina | 178 mm | |
Promjer | 64 mm | |
Duljina kabela | 1,2 m | |
Težina | 3,2 kg | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
Četverokutni nastavak | 1 col | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654910 1355 | |
EAN / GTIN | 856986007065 | |
Broj proizvođača | IL-1000F-G2 |