Momentni odvijač iTorque® s digitalnim prikazom 500 cNm

Artikl br.: 659935 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 63,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D 6,3; F 6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača iTorque®
maskimalan okretni moment 500 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D 6,3; F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija iTorque®
Ukupna duljina L 134 mm
Područje okretnog momenta 100 cNm - 500 cNm
Područje okretnog momenta 1 Nm - 5 Nm
Razlučivost 1 cNm
40 mm
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije CR1220 MFR FH
kemijski sastav litij
Težina 372 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659935 500
EAN / GTIN 4010995368883
Broj proizvođača 36888

Opis

Izvedba:

Vrlo kvalitetna, udobna metalno-plastična ručka garantira ergonomičan rad i jednostavno namještanje momenata. Jednostavno i brzo čitanje odnosno podešavanje preko velikog digitalnog zaslona. Automatsko isključivanje nakon 15 sekundi (radni vijek baterije minimalno 1 godina). Tvornička izmjena baterija ili tijekom rekalibracije. Prikaz se može mijenjati između Nm, lbfin. Uključuje držač bitova br. 659932 za prihvat 1/4 colnih bitova.
Mjerne jedinice: Nm, lbfin

Prednost:

Preko ugrađene funkcije za računanje sprema broj steznih postupaka, što služi kao podloga za nadzor pomoću ispitnih uređaja

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač se čujno i osjetno iskapča te je ponovno spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Ostali izmjenjivi umetci pod br. 659940659946.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi