Izmjenjivi nastavak Torque šesterokutno 4 mm

Artikl br.: 659942 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Izmjenjivi nastavak Torque
Imbus 4 mm
ukupna duljina 175 mm
Duljina mjerenja 42 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Kodiranje boje crvena
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659942 4
EAN / GTIN 4010995260637
Broj proizvođača 26063

Opis

Izvedba:

Kod boje: Crveno.

Materijal:

Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

Odgovara:

Za moment odvijače br. 659930 do vel. 700, br. 659935 i 659945.