{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Širina otvora | 80 mm | |
Stezni raspon | ≥ 40 | |
Nominalna veličina | 70 | |
Broj ureza za fino podešavanje | 25 | |
Izvedba drške | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju | |
Površina kliješta | atramentirano u sivoj boji | |
Čeljust 360° okretna | da | |
Brzo podešavanje | da | |
sa zasunom | ne | |
maks. put stezanja | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 719965 250 | |
EAN / GTIN | 4003773077329 | |
Broj proizvođača | 85 51 250 A |