Snažna kombinirana kliješta ERGO™ 180 mm

Artikl br.: 701640 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,5 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5746
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701640 180
EAN / GTIN 7314150101870
Broj proizvođača 2628 GC-180IP

Opis

Izvedba:

Krom-vanadij-čelik, glava i zglob kromirani. Uske, zaobljene čeljusti; iznutra nazubljene. Ručke debelih stjenki sa prispojivim i otpojivim oprugama za otvaranje. Oštrice dodatno induktivno otvrdnute (otprilike 64 HRC), podobne i za Piano-žicu.

Standard:

DIN ISO 5746.