{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | iznutra nazubljeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 |