{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Stezni raspon za šesterokute | 40 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 1.1/2 col | |
Standard | ISO 8976 | |
Materijal | bakar-berilij | |
bez iskrenja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 759737 250 | |
EAN / GTIN | 7630027450033 | |
Broj proizvođača | EC2500B |