Izvlakač, pojedinačni 1

Artikl br.: 884700 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina povlačnog vijka 270 mm
Dubina stezanja 200 mm
Priključni navoj M10
Vrsta proizvoda Naprava za skidanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884700 1
EAN / GTIN 4021176075674
Broj proizvođača 18-1

Opis

Izvedba:

Alat za odvajanje i izvlačenje od kvalitetnog alatnog čelika.
Alat za odvajanje: pomoću tlačnog vretena za brzo stezanje ravnomjerno se stežu polukružne čeljusti. Pritom se klinaste čeljusti utiskuju između ležaja i vratila.
Naprava za skidanje: u kombinaciji s alatom za odvajanje za skidanje otpuštenog ležaja (povlačni vijci se pritom pričvršćuju u navojne rupe i čeljusti separatora).

Upotreba:

Za odvajanje kugličnih ležajeva, zupčanika, vijek se umeće u navojne rupe i čeljusti separatora itd., s čvrstim dosjedom, kada je za normalne krakove za izvlačenje nedostatan međuprostor.

Odgovara:

Izvlakač ležajeva art. 884600.

Odgovara:

Pregradni uređaj br. 884600.: 1