{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AMFJX800 | |
Duljina mjerenja | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270593 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066113 | |
Broj proizvođača | A04.4720.20.42.15YR X800 |