simturn AX kopierinsats höger, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Article no.: 270593 4,2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
92 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AMFJX800
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximalt stickdjup tmax 0,8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 270593 4,2
EAN / GTIN 2050002066113
Manufacturer number A04.4720.20.42.15 YR X800
Manufacturer/responsible person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)