KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) D = 6 mm 12 mm

Artikl br.: 270533 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AZJ5
Unutarnje hlađenje da
L1 70 mm
Preturna matica 279715 2
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270533 12
EAN / GTIN 2050002065062
Broj proizvođača A06.0012.ME ST T

Opis

Izvedba:

Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

Prednost:

ME stezni sustav omogućuje optimalnu preciznost i stabilnost kroz potpuno omotavanje.

Upotreba:

Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci