ZCMX 130402 HUZ310

Artikl br.: 268442 HUZ310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 130402
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HUZ310
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f glodanje 0,05 mm - 0,4 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,3 mm
Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min - 600 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 25 mm
Prevlaka bez prevlake
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268442 HUZ310
EAN / GTIN 4062406392703

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho