Radijalna okretna rezna pločica 1 mm

Artikl br.: 294510 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,31 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Glodala s radijusom unaprijed
Vrsta HB7525
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagani prekid
s 3,18 mm
l 15 mm
dan 9,52 mm
Posmak f 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 390 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 294510 1
EAN / GTIN 4062406706555

Opis

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Odgovara:

držač br. 294500 i kuglasto glodalo br. 216825.
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
    Polumjer r (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu