{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBX020 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250250 HBX020 |