MINCUT držač za unutarnje tokarenje 10/8 mm

Artikl br.: 270420 10/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MINCUT
⌀ drške Ds 10 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje da
Udaljenost vrha od osi 7,4 mm
Funkcijska širina f1 1,4 mm
Ukupna duljina L 102,5 mm
⌀ hlađenja d5 5 mm
radijalna širina f2 4,5 mm
Duljina glave l2 12,5 mm
Radijus R 3,8 mm
Oznaka proizvođača MIFHR 10C-8
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Broj proizvođača 2801522

Opis

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422270429.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu