{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Veličina pločice | 5 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A08F SVOCR/L05 | |
Kut rezne oštrice κ | 140 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 0501.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 8 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 3 mm | |
Stezna visina L2 | 7,5 mm | |
Duljina glave L1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 26 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 261379 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406710781 |