{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | IC908 | |
Veličina ploče ⌀ d | 10 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 9 mm | |
Kutni radijus R | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 30 mm | |
Posmak f aksijalno ubadanje | 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Posmak f ravno glodanje | 0,02 mm/okr - 0,06 mm/okr | |
Serija | MINCUT | |
Oznaka proizvođača | MIFR 10-2.50-0.20 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270426 2,5/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262544 | |
Broj proizvođača | 6404047 |