{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | C | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 180 m/min | |
Širina utora w | 3 mm | |
Kutni radijus R | 0,2 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Tolerancija širine utora w | 0,03 mm | |
Tolerancija kutnog radijusa R | 0,03 mm | |
Posmak f | 0,06 mm/okr - 0,22 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 5 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | FLASHPENTA | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | PMN D40-3C02 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273581 3/40 | |
EAN / GTIN | 7291075380590 | |
Broj proizvođača | 3329274 |